GHS-7(小) GHSラベル 日本緑十字社 89876333

 

GHS-7(小) GHSラベル 日本緑十字社 89876333
GHS-7(小) GHSラベル 日本緑十字社 89876333
GHS-7(小) GHSラベル 日本緑十字社 89876333

GHSラベル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
一辺長さ(mm)40
表示内容感嘆符
内容量1組(5枚)注文コード89876333品番GHS-7(小)
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー一辺長さ(mm)40日本緑十字社品番37307表示内容感嘆符トラスコ品番480-1792質量(g)1取付方式裏面離けい紙付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89876123
2020-12-09
用途: 酸処理槽

50℃の液槽でも使用できました。安心して長く使えそうです。

対象商品 : 89876272
2019-08-16
用途: 安全管理
製造業

安全管理のために購入しました。思ったより表示が大きく、すぐ目に入るので非常に良いと思います、

対象商品 : 89876272
2018-09-14
用途: 薬品へ貼り付け

保管容器は大小さまざまあるため、サイズが豊富なこの商品は非常に使いやすいです。

対象商品 : 89876281
2017-10-06
用途: 化学物質の小分け容器へのラベル表示

サイズのバリエーションを増やしてほしい(もう一回り小さいのがあると良い)粘着力が若干弱い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89876272
2017-09-20
用途: 化学物質の保管・小分け容器の表示

もう少し小さいサイズがあると良い。また粘着が弱いので剥れ易いのが難点。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする