高403 高圧ガス標識 日本緑十字社 89876507

高圧ガス標識

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容
燃 LPガス貯蔵施設
無断立入禁止
残ガス容器置場
充填容器置場
高圧ガス容器置場
燃 残ガス容器置場
燃 充填容器置場
燃 高圧ガス容器置場
空瓶容器置場
燃 空瓶容器置場
高圧ガス製造所
高圧ガス貯蔵所
高圧ガス取扱所
液化石油ガス製造事業所 火気厳禁 無用者立入禁止
LPガス特定供給設備 燃 火気厳禁 立入禁止
LPガス貯蔵施設 燃 火気厳禁 無断立入禁止
液化石油ガス販売事業者証
寸法(mm)300角×1
内容量1枚注文コード89876507品番高403
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質硬質エンビ寸法(mm)300角×1仕様表印刷トラスコ品番114-0814文字内容質量(g)126日本緑十字社品番39403
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89876376
2015-12-17
用途: LPガスの容器置き場に掲示する
九州石油ガス株式会社

できれば、もう少し厚みがあったほうが良いかも。でも、数年で交換を考えると価格的には妥当かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする