曜日別特売
札- 2 ボンベ札 日本緑十字社 89876525

ボンベ札

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
トラスコ品番814-8504
文字内容充/充
内容量1枚注文コード89876525品番札- 2
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
文字内容充/充取付方式材質硬質エンビ仕様ラミネート加工、両面印刷トラスコ品番814-8504寸法(mm)100角×2質量(g)28穴径(Φmm)5穴数1日本緑十字社品番42002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする