曜日別特売
札- 4 ボンベ札 日本緑十字社 89876543

ボンベ札

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚
トラスコ品番
文字内容空/充
内容量1枚注文コード89876543品番札- 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
文字内容空/充材質硬質エンビ仕様ラミネート加工、両面印刷寸法(mm)50丸×2穴径(Φmm)4穴数1日本緑十字社品番42004

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89876543札- 402521066札-4札- 4 ボンベ札 日本緑十字社 02521066ボンベ札日本緑十字社1枚
369
税込406
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする