曜日別特売
札-10 ボンベ札(タグ) 日本緑十字社 89876595

ボンベ札(タグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(50枚)注文コード89876595品番札-10
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
文字内容空/使用中/充取付方式材質クロス仕様針金付トラスコ品番814-8511寸法(mm)120×40質量(g)82日本緑十字社品番42010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする