曜日別特売
GK-24(通行禁止) イラストステッカー 日本緑十字社 89879684

イラストステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容通行禁止
内容量1組注文コード89879684品番GK-24(通行禁止)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。

用途
当該情報の明示(指示)に
寸法(mm)120×100サイズ120×100mmトラスコ品番814-9193材質PETステッカー文字内容通行禁止質量(g)17取付方式ステッカー日本緑十字社品番99024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする