曜日別特売
GK-26(開放厳禁) イラストステッカー 日本緑十字社 89879702

イラストステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容開放厳禁
内容量1組注文コード89879702品番GK-26(開放厳禁)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。

用途
当該情報の明示(指示)に
寸法(mm)120×100サイズ120×100mm材質PETステッカー文字内容開放厳禁日本緑十字社品番99026

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89879702GK-26(開放厳禁)02522563GK-26GK-26(開放厳禁) ステッカー イラスト 日本緑十字社 02522563ステッカー イラスト日本緑十字社1組(5枚)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする