※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
ラインテープB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
白
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89881163
品番
RTW-5B
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.91
基材
軟質エンビ
トラスコ品番
814-9229
厚さ(mm)
0.91
寸法(mm)
50幅×10m
質量(g)
722
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
105063