C-6 エプロンガード 日本緑十字社 89881312

エプロンガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚
材質硬質エンビ
内容量1枚注文コード89881312品番C-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
文字内容通行止仕様19×43mm長穴×2(上部)、片面表印刷トラスコ品番814-9324材質硬質エンビ寸法(mm)300×1000×1質量(g)420取付方式バリケード取付日本緑十字社品番110006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする