CH-16S コーンヘッド標識 ステッカーのみ 日本緑十字社 89882301

コーンヘッド標識 ステッカーのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚文字内容駐輪場トラスコ品番814-9365注文コード89882301品番CH-16S
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様-トラスコ品番814-9365材質PETステッカー寸法(mm)285丸文字内容駐輪場質量(g)22取付方式カラーコーン取付日本緑十字社品番119116
注意
※品番のS付はコーンヘッド用ステッカーのみの販売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする