横断幕 2 横断幕 日本緑十字社 89882511

横断幕

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容整理整頓
内容量1本注文コード89882511品番横断幕 2
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ナイロンターポリンは強度があり雨に強い為、屋外で使用する事ができます。

文字内容整理整頓仕様4隅ハトメ、ヒモ付トラスコ品番814-9372材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)450×1580質量(g)332取付方式垂れ幕日本緑十字社品番123002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89882502
2017-12-16
用途: 安全意識向上のため、工場に取り付けます

柱に巻き付けたいので、もう少しはとめのひもの長さが欲しかったです

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする