幕18 懸垂幕 日本緑十字社 89882712

懸垂幕

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本文字内容指差呼称で安全確認取付方式垂れ幕材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)注文コード89882712品番幕18
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。

文字内容指差呼称で安全確認質量(g)440日本緑十字社品番124018仕様表印刷、上下パイプ、ヒモ付トラスコ品番814-9393材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1500×450(上下パイプ除く)取付方式垂れ幕
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02533587
2020-09-06
用途: 槽内 ライニング工事

追加で社名をプリントするオプションとかは見かけますが・・社名が入るクリアーポケットがあると便利かも?

対象商品 : 02533675
2016-11-02
用途: 現場工事の現場に掲示

例年厳しくなる安全管理に対応すべく大変役立っている。

対象商品 : 02533632
2013-02-21
用途: 溶接工事

工事に必須。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする