日本緑十字社
ビニールワッペン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
防火管理者
トラスコ品番
814-9476
注文コード
89883184
品番
胸31
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
防火管理者
取付方式
安全ピン
材質
軟質エンビ
仕様
ラミネート加工、安全ピン付
トラスコ品番
814-9476
寸法(mm)
75×60×0.7
質量(g)
6
日本緑十字社品番
126031