曜日別特売
腕章-19(反射) 交通腕章〈反射タイプ〉 日本緑十字社 89884164

 

腕章-19(反射) 交通腕章〈反射タイプ〉 日本緑十字社 89884164
腕章-19(反射) 交通腕章〈反射タイプ〉 日本緑十字社 89884164

交通腕章〈反射タイプ〉

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード89884164品番腕章-19(反射)
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
取付方式安全ピン材質軟質エンビ仕様ヒモ、上部安全ピン付トラスコ品番814-9657寸法(mm)90×375質量(g)50日本緑十字社品番139019
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする