曜日別特売
腕章-8A 腕章 日本緑十字社 89884243

腕章

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本文字内容安全委員取付方式安全ピン日本緑十字社品番139108注文コード89884243品番腕章-8A
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
文字内容安全委員取付方式安全ピン材質軟質エンビ仕様ラミネート加工、ヒモ、上部安全ピン付トラスコ品番815-1653寸法(mm)90×360質量(g)30日本緑十字社品番139108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89884191
2022-12-28
用途: 売り場の準備時
守破離農園農・林・水産業

腕章をつけると気が引き締まりました。安全への意識も高まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする