日本緑十字社
腕章
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
文字内容
火気立会人
取付方式
安全ピン
日本緑十字社品番
139127
注文コード
89884401
品番
腕章-27A
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式・日本緑十字社品番
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
火気立会人
取付方式
安全ピン
材質
軟質エンビ
仕様
ラミネート加工、ヒモ、上部安全ピン付
トラスコ品番
814-9676
寸法(mm)
90×360
質量(g)
30
日本緑十字社品番
139127