曜日別特売
腕章-41A 腕章 日本緑十字社 89884532

腕章

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本文字内容安全衛生推進者取付方式安全ピン日本緑十字社品番139141注文コード89884532品番腕章-41A
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
文字内容安全衛生推進者取付方式安全ピン材質軟質エンビ仕様ラミネート加工、ヒモ、上部安全ピン付トラスコ品番814-9688寸法(mm)90×360質量(g)30日本緑十字社品番139141
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89884191
2022-12-28
用途: 売り場の準備時
守破離農園農・林・水産業

腕章をつけると気が引き締まりました。安全への意識も高まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする