曜日別特売
腕章-2B 腕章 日本緑十字社 89884645

腕章

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本文字内容総括安全衛生管理者取付方式安全ピン日本緑十字社品番139202注文コード89884645品番腕章-2B
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
文字内容総括安全衛生管理者取付方式安全ピン材質布捺染仕様ビニールカバー、ヒモ、上部安全ピン付トラスコ品番814-9699寸法(mm)80×360質量(g)28日本緑十字社品番139202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89884191
2022-12-28
用途: 売り場の準備時
守破離農園農・林・水産業

腕章をつけると気が引き締まりました。安全への意識も高まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする