曜日別特売
KL511黒/ネイビー プロスニーカー軽技FLseries KL511 シモン 89885504

KL511黒/ネイビー プロスニーカー軽技FLseries KL511 シモン 89885504
KL511黒/ネイビー プロスニーカー軽技FLseries KL511 シモン 89885504

プロスニーカー軽技FLseries KL511

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード89885504品番KL511黒/ネイビー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

広範囲で反射、耐滑!再帰反射のメッシュを使用。滑りにくいアウトソールで歩きやすい。
ACM樹脂先芯で軽量でもしっかりつま先を守ります。クッション性の高い高弾力EVAミッドソールを使用。
かかと部への衝撃吸収を考えた設計になっています。

サイズ(cm)24足幅EEE黒/ネイビー機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)形状ローカット規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性材質(ソール)EVAラバー材質(甲被)PU、ポリエステルメッシュ標準質量(g)640 (26.0cm)材質(先芯)ACM樹脂メーカー商品コード2313260甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-29
用途: 工場内の歩行のみ

購入後の半年足らずで、かかとの内張り布が破け始めた
このまま履き続けてら一年持たないと思う
それ以外は、何の問題もない

1が参考にしています
対象商品 : 89885547
2023-11-22
用途: 機械加工時

ネーミング通リ非常に軽く価格も安い商品です
評判が良いのでまた購入いたします

1が参考にしています
対象商品 : 89885522
2022-06-15
用途: 機械操作
製造業

シモンの安心感はいいですね
実際にはいて、軽くて歩きやすいです、一年経過して踵と靴の擦れる所の布一枚に穴が空いて、それ以外は文句無しです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする