DS-197-444(白) グランドコーナーボックス 日本緑十字社 89885555

※カラーバリエーション

グランドコーナーボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード89885555品番DS-197-444(白)
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質スチール、エキスパンドメタル粉体塗装仕上げトラスコ品番815-1781形状角形寸法(mm)445×364×710 (脚高さ)30質量(kg)5文字内容小さな心がけで美しい環境づくり容量(L)103日本緑十字社品番146051フタの種類フタなし商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする