※カラーバリエーション
日本緑十字社
グランドコーナーボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
黒
白
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89885582
品番
DS-197-444(黒)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
黒
材質
スチール、エキスパンドメタル粉体塗装仕上げ
トラスコ品番
815-1784
形状
角形
寸法(mm)
445×364×710 (脚高さ)30
質量(kg)
5
文字内容
小さな心がけで美しい環境づくり
容量(L)
103
日本緑十字社品番
146054
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません