KL518黒/シルバー プロスニーカー軽技FLseries KL518 シモン 89885863

KL518黒/シルバー プロスニーカー軽技FLseries KL518 シモン 89885863
KL518黒/シルバー プロスニーカー軽技FLseries KL518 シモン 89885863

プロスニーカー軽技FLseries KL518

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード89885863品番KL518黒/シルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

広範囲で反射、耐滑!再帰反射のメッシュを使用。滑りにくいアウトソールで歩きやすい。
ACM樹脂先芯で軽量でもしっかりつま先を守ります。クッション性の高い高弾力EVAミッドソールを使用。
かかと部への衝撃吸収を考えた設計になっています。

サイズ(cm)26.5黒/シルバー足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性材質(ソール)EVAラバー材質(甲被)PU、ポリエステルメッシュ機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)標準質量(g)650 (26.0cm)材質(先芯)ACM樹脂アズワン品番64-8581-51メーカー商品コード2313290甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89885872
2023-07-31
用途: 製造作業

製造現場で使用しています。履きやすくて良いと思います。

2019-04-15
用途: 溶接作業

バックルのプラスチックが弱い。長持ちもしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする