曜日別特売
GTH-251TR ガードテープ(再はく離タイプ) 日本緑十字社 89886614

GTH-251TR ガードテープ(再はく離タイプ) 日本緑十字社 89886614
GTH-251TR ガードテープ(再はく離タイプ) 日本緑十字社 89886614

ガードテープ(再はく離タイプ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
黄×黒
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)100
内容量1巻注文コード89886614品番GTH-251TR
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。

用途
屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
黄×黒テープ幅(mm)25テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.2基材オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)厚さ(mm)0.2寸法(mm)25幅×100m質量(kg)1主な用途表示・安全用日本緑十字社品番149016再剥離

商品説明動画

ガードテープ(再はく離タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89886632
2023-06-02
用途: 床のエリア分け
製造業

扱いはとても良いですがこんなに要らないので10m売りとかがあれば満点です。

対象商品 : 37152647
2017-12-06
用途: 作業現場の通路のライン

箱から直接テープが出てくるので収納に便利。
ラインはまっすぐ貼れて、比較的耐久性も良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする