曜日別特売
特15-79A バルブ標識 開閉札 ラミプレート(角) 日本緑十字社 89887183

バルブ標識 開閉札 ラミプレート(角)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組文字内容調整中(赤)注文コード89887183品番特15-79A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。

文字内容調整中(赤)材質PET仕様ラミネート加工、上部ハトメ付、両面印刷トラスコ品番814-9791寸法(mm)55×40×1取付方式穴径(Φmm)3.5穴数1日本緑十字社品番155121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする