曜日別特売
特15-57 バルブ標識 開閉札 ラミプレート(角) 日本緑十字社 89887235

バルブ標識 開閉札 ラミプレート(角)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組文字内容開(赤) / 閉(緑)注文コード89887235品番特15-57
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。

文字内容開(赤) / 閉(緑)材質PET仕様ラミネート加工、上部ハトメ付、両面印刷(表裏の内容が違うプレートは、2枚組でご使用ください。)トラスコ品番814-9796寸法(mm)55×40×1質量(g)356取付方式穴径(Φmm)3.5穴数1日本緑十字社品番155150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする