日本緑十字社
バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
60角×2
100角×2
60角×2
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89887271
品番
特15-33
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
文字内容
開 閉
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工、片面印刷
トラスコ品番
815-1708
寸法(mm)
60角×2
質量(g)
10
穴径(Φmm)
4
穴数
2
日本緑十字社品番
156030