曜日別特売
特15-116A バルブ標識 開閉札 アルミ(丸) 日本緑十字社 89887332

バルブ標識 開閉札 アルミ(丸)

(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容臨時閉
内容量1枚注文コード89887332品番特15-116A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

材質がアルミ製のため軽量です。
樹脂板が不向きな高温部でも使用できます。

用途特定化学物質など取扱事業所に。寸法(mm)Φ50文字内容臨時閉厚さ(mm)1仕様両面印刷材質アルミ穴径(Φmm)4穴数1トラスコ品番814-9805取付方式日本緑十字社品番157061
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02525677
2015-11-02
用途: 空調配管バルブ開閉識別
太洋テクニカ株式会社 建設業・工事業

今回はいつものプラスチック製が無く半ば仕方なく注文しました。屋外で耐久性が心配です。風で煽られバルブ周りのラッキングを傷つけないかも心配です。
もう少し品数増やして下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする