曜日別特売
特15-97C アルミバルブ開閉札 丸型 日本緑十字社 89887454

アルミバルブ開閉札 丸型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚文字内容常時 閉注文コード89887454品番特15-97C
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
文字内容常時 閉トラスコ品番814-9826日本緑十字社品番158043仕様両面印刷材質アルミ厚さ(mm)1質量(g)14取付方式穴径(Φmm)5寸法(Φmm)80穴数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51784217
2025-02-18
用途: 機械メンテ
卸売・小売業

思ったより大きくて見やすく、両面印字されてて使い勝手良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする