曜日別特売
特15-112A アルミバルブ開閉札 日本緑十字社 89887524

アルミバルブ開閉札

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード89887524品番特15-112A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
文字内容臨時閉仕様両面印刷トラスコ品番814-9836材質アルミ厚さ(mm)1寸法(mm)50×50取付方式穴径(Φmm)4穴数1日本緑十字社品番159061
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89887551
2018-06-20
用途: 流量調節

流量を調節したバルブを弄られないように表示しました。取付用のチェーンは付属していませんので別に用意するか、自分は針金で取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする