日本緑十字社
バルブ標示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
冬開 夏閉
夏季開 冬季閉
冬季開 夏季閉
臨時閉
臨時開
修理中 バルブあけるな
夏開 冬閉
冬開 夏閉
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89888041
品番
特15-131
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
文字内容
冬開 夏閉
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工、両面印刷
トラスコ品番
814-9901
寸法(mm)
100×50×2
質量(g)
14
穴径(Φmm)
4
穴数
1
日本緑十字社品番
166034