曜日別特売
特16- 3 バルブ標示板 日本緑十字社 89888075

バルブ標示板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容NO.3
内容量1枚注文コード89888075品番特16- 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
文字内容NO.3材質硬質エンビ仕様ラミネート加工、両面印刷寸法(mm)100×50×2穴径(Φmm)4穴数1日本緑十字社品番167003

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89888075特16- 335575863特16-3特16- 3 バルブ標示板 日本緑十字社 35575863バルブ標示板日本緑十字社1枚
649
税込714
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする