日本緑十字社
バルブ標示札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
814-9927
814-9922
814-9923
814-9924
814-9925
814-9926
814-9927
814-9928
814-9929
814-9930
814-9931
814-9932
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89888242
品番
バルブ-205 給水バルブ
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
表面ポリエステル加工、片面印刷
トラスコ品番
814-9927
寸法(mm)
90×50×1.5
質量(g)
10
穴径(Φmm)
4
穴数
1
日本緑十字社品番
169205