日本緑十字社
流体方向標示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
白(N9.5)
白(N9.5)
赤(7.5R 4/15)
薄い黄(2.5Y 8/6)
黄赤(2.5YR 6/14)
緑(5G 3.5/7)
暗い赤(7.5R 3/6)
薄い黄赤(2.5YR 7/6)
茶(7.5YR 5/6)
青(2.5PB 5/8)
灰紫(2.5P 5/5)
寸法(mm)
80×210×1.8
120×420×1.8
100×300×1.8
80×210×1.8
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89890656
品番
矢001(小)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
軟硬質エンビ
仕様
ラミネート加工(小)5×15mm長穴×4、両面同色
トラスコ品番
815-0017
寸法(mm)
80×210×1.8
色
白(N9.5)
質量(g)
24
日本緑十字社品番
174301