曜日別特売
矢002(小) 流体方向標示板 日本緑十字社 89890665

 

矢002(小) 流体方向標示板 日本緑十字社 89890665
矢002(小) 流体方向標示板 日本緑十字社 89890665
矢002(小) 流体方向標示板 日本緑十字社 89890665

流体方向標示板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
赤(7.5R 4/15)
寸法(mm)80×210×1.8
内容量1枚注文コード89890665品番矢002(小)
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質軟硬質エンビ仕様ラミネート加工(小)5×15mm長穴×4、両面同色トラスコ品番815-0018寸法(mm)80×210×1.8赤(7.5R 4/15)質量(g)24日本緑十字社品番174302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする