AH519(中) 配管識別テープ 日本緑十字社 89896396

 

AH519(中) 配管識別テープ 日本緑十字社 89896396
AH519(中) 配管識別テープ 日本緑十字社 89896396

配管識別テープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
黄(2.5Y 8/12)
黄(2.5Y 8/12)
赤(7.5R 4/15)
暗い赤(7.5R 3/6)
薄い黄赤(2.5YR 7/6)
黄赤(2.5YR 6/14)
茶(7.5YR 5/6)
薄い黄(2.5Y 8/6)
青(2.5PB 5/8)
灰紫(2.5P 5/5)
赤紫(2.5RP 4/12)
白(N9.5)
黒(N1)
(2.5YR 6/14・N1)
緑(5G 3.5/7)
濃い青(10B 4/8)
(N1・N9.5)
反射白
反射赤
反射黄
反射黄赤
反射青
反射緑
テープ幅(mm)100
材質アルミテープ
内容量1巻注文コード89896396品番AH519(中)
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
取付方式テープ材質アルミテープ寸法(mm)100幅×2m巻黄(2.5Y 8/12)日本緑十字社品番186519トラスコ品番106-7903質量(g)83テープ幅(mm)100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89896694
2018-03-09
用途: 配管工事の際
建設業・工事業

巻きが2mしかないのは残念です。
できればまだ長いものがあればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする