日本緑十字社
配管識別テープ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
薄い黄赤(2.5YR 7/6)
(2.5YR 6/14・N1)
(N1・N9.5)
反射白
反射青
暗い赤(7.5R 3/6)
濃い青(10B 4/8)
灰紫(2.5P 5/5)
白(N9.5)
緑(5G 3.5/7)
茶(7.5YR 5/6)
薄い黄(2.5Y 8/6)
薄い黄赤(2.5YR 7/6)
赤(7.5R 4/15)
赤紫(2.5RP 4/12)
青(2.5PB 5/8)
黄(2.5Y 8/12)
黄赤(2.5YR 6/14)
黒(N1)
寸法(mm)
50幅×2m巻
25幅×2m巻
50幅×2m巻
100幅×2m巻
150幅×2m巻
材質
アルミテープ
アルミテープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
全180種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89896712
品番
AH503(小)
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
取付方式
テープ
材質
アルミテープ
寸法(mm)
50幅×2m巻
色
薄い黄赤(2.5YR 7/6)
日本緑十字社品番
187503
トラスコ品番
106-4780
質量(g)
40
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.05