AH515(小) 配管識別テープ 日本緑十字社 89896816

 

AH515(小) 配管識別テープ 日本緑十字社 89896816
AH515(小) 配管識別テープ 日本緑十字社 89896816

配管識別テープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
色緑(5G 3.5/7)
寸法(mm)50幅×2m巻
材質アルミテープ
内容量1巻注文コード89896816品番AH515(小)
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
取付方式
テープ
材質
アルミテープ
寸法(mm)
50幅×2m巻
色
緑(5G 3.5/7)
日本緑十字社品番
187515
トラスコ品番
123-5628
質量(g)
40
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89896694
2018-03-09
用途: 配管工事の際
建設業・工事業

巻きが2mしかないのは残念です。
できればまだ長いものがあればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする