AH301(S小) 配管識別テープ 日本緑十字社 89897071

 

AH301(S小) 配管識別テープ 日本緑十字社 89897071
AH301(S小) 配管識別テープ 日本緑十字社 89897071

配管識別テープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色反射白
寸法(mm)25幅×2m巻
材質反射テープ(アクリル系フィルム)
内容量1巻注文コード89897071品番AH301(S小)
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
取付方式
テープ
材質
反射テープ(アクリル系フィルム)
寸法(mm)
25幅×2m巻
色
反射白
日本緑十字社品番
188301
トラスコ品番
815-0930
質量(g)
22
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89896694
2018-03-09
用途: 配管工事の際
建設業・工事業

巻きが2mしかないのは残念です。
できればまだ長いものがあればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする