曜日別特売
貼矢98 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89897893

 

貼矢98 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89897893
貼矢98 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89897893
貼矢98 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89897893

配管識別方向表示ステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(10枚)文字内容黒矢材質オレフィンステッカー取付方式ステッカー注文コード89897893品番貼矢98
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。

用途配管内物質の流れる方向の識別に文字内容黒矢仕様裏面離けい紙付材質オレフィンステッカー寸法(mm)20×40寸法(縦×横)(mm)20×40トラスコ品番815-0965質量(g)2取付方式ステッカー日本緑十字社品番193098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89897841
2021-09-13
用途: 水の流れ方向を表示
株式会社北電工器

表示ステッカーなので大きさも良かったと思います。今後も使用したいと思います。

対象商品 : 89897893
2017-03-16
用途: 機械の回転方向表示
有限会社八潮鉄工所

ホームセンターや文房具店に売っていそうでなかなか売っていないし、大きさが限られてくる。
サイズが豊富でありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする