貼矢54 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89898033

 

貼矢54 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89898033
貼矢54 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89898033

配管識別方向表示ステッカー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(10枚)文字内容→(黄赤)材質アルミステッカー取付方式ステッカー注文コード89898033品番貼矢54
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。

用途配管内物質の流れる方向の識別に文字内容→(黄赤)仕様裏面離けい紙付材質アルミステッカー寸法(mm)20×150×40×53トラスコ品番815-0989黄 赤(2.5YR 6/14)質量(g)9取付方式ステッカー日本緑十字社品番193254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89897841
2021-09-13
用途: 水の流れ方向を表示
株式会社北電工器

表示ステッカーなので大きさも良かったと思います。今後も使用したいと思います。

対象商品 : 89897893
2017-03-16
用途: 機械の回転方向表示
有限会社八潮鉄工所

ホームセンターや文房具店に売っていそうでなかなか売っていないし、大きさが限られてくる。
サイズが豊富でありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする