キーロック-B キーロック(南京錠) 日本緑十字社 89898286

キーロック-B キーロック(南京錠) 日本緑十字社 89898286
キーロック-B キーロック(南京錠) 日本緑十字社 89898286

キーロック(南京錠)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番815-1048
内容量1個注文コード89898286品番キーロック-B
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ロックキー式仕様スペアキー2個付トラスコ品番815-1048材質(本体)真ちゅう、(吊部分)(キーロック-B)真ちゅう寸法(mm)サイズ(A×B×C)/6.3×24×23質量(g)168日本緑十字社品番195062
注意
※チェイン別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする