日本緑十字社
番号小判札
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
グリーン
イエロー
レッド
ブルー
ピンク
スカイブルー
寸法(mm)
45×30×2.5
45×30×2.5
60×40×2.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89898523
品番
小判札453-BL(1~100)
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール
色
ブルー
寸法(mm)
45×30×2.5
質量(g)
340
穴径(Φmm)
3
日本緑十字社品番
200151
仕様
片面印刷
穴数
1