曜日別特売
TM-5M 透明ステッカー 日本緑十字社 89899941

透明ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(5枚)
文字内容撮影禁止
トラスコ品番815-1169
内容量1組(5枚)注文コード89899941品番TM-5M
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
文字内容撮影禁止取付方式ステッカー材質透明PETステッカートラスコ品番815-1169寸法(mm)150×115質量(g)24日本緑十字社品番207105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする