日本緑十字社
透明ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組
1組
1組(5枚)
文字内容
ペットの同伴はご遠慮願います
関係者以外立入禁止
禁煙
撮影禁止
喫煙所
ゆびづめご注意
足もとにご注意
トラスコ品番
815-1170
815-1166
815-1167
815-1169
815-1171
815-1172
815-1173
815-1174
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89899957
品番
TM-6M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
文字内容
ペットの同伴はご遠慮願います
取付方式
ステッカー
材質
透明PETステッカー
トラスコ品番
815-1170
寸法(mm)
150×115
質量(g)
24
日本緑十字社品番
207106