日本緑十字社
透明ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組
1組
1組(5枚)
文字内容
喫煙所
関係者以外立入禁止
禁煙
撮影禁止
喫煙所
ゆびづめご注意
足もとにご注意
トラスコ品番
815-1171
815-1166
815-1167
815-1169
815-1171
815-1172
815-1173
815-1174
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89899966
品番
TM-7M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
文字内容
喫煙所
取付方式
ステッカー
材質
透明PETステッカー
トラスコ品番
815-1171
寸法(mm)
150×115
質量(g)
24
日本緑十字社品番
207107