日本緑十字社
マーキングステッカー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
5×15三角
100Φ
5×15三角
材質
PETステッカー
PETステッカー
蛍光エンビステッカー
トラスコ品番
815-1311
815-1305
815-1306
815-1307
815-1311
815-1312
815-1313
815-1315
全30種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89900246
品番
マーキング-515G
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
セット内容
100枚
トラスコ品番
815-1311
寸法(mm)
5×15三角
質量(g)
6
日本緑十字社品番
208701