数字-0(特大) 数字ステッカー 日本緑十字社 89900395

数字ステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)100×50
文字内容0
内容量1組(10枚)注文コード89900395品番数字-0(特大)
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
文字内容0トラスコ品番815-1317寸法(mm)100×50質量(g)15日本緑十字社品番224100仕様裏面離けい紙付材質オレフィンステッカー取付方式ステッカー文字寸法(mm)約70×約38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 施設の管理番号
南信貨物自動車株式会社運輸・通信業

サイズの選択肢が多くとても助かりました。地元の文具屋さんでは買えませんでした。

対象商品 : 89900413
2017-11-27
用途: 屋外で使用

サイズの確認用と耐久性を他の商品と比較用に購入しました。トラックに貼るので文字だけを張れるものがあれば助かります。

対象商品 : 89900501
2017-11-28
用途: ホワイトボード用
製造業

10枚入りだとは知らずに購入してしまったので、少し多すぎた。
マグネットが裏面についたものもあれば良かった。

対象商品 : 89900395
2017-05-25
用途: 駐車場のナンバープレート作成
農・林・水産業

文字の大きさも良く使いやすくて満足しています。
10枚入っていますが、5枚くらいのがあれば良いなと思ってます。
これからも使いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする