日本緑十字社
連番ステッカー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
25×50
50×100
40×80
25×50
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
89900833
品番
連番-1(小)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
オレフィンステッカー
トラスコ品番
106-6194
セット内容
1~50(連番)
寸法(mm)
25×50
質量(g)
4
日本緑十字社品番
225301