記録-600 無災害記録板 日本緑十字社 89901077

無災害記録板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容安全第一 みんなで災害をなくし緑十字を完成させよう
安全第一 みんなで災害をなくし緑十字を完成させよう
交通安全
内容量1台注文コード89901077品番記録-600
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
文字内容安全第一 みんなで災害をなくし緑十字を完成させよう材質スチール仕様アルミ枠付トラスコ品番815-1381寸法(mm)600×450×13質量(kg)2.5日本緑十字社品番229600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

無災害記録板 229450・119451・229900・229901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする