曜日別特売
記録-900K 無災害記録板 日本緑十字社 89901104

無災害記録板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容交通安全
交通安全
安全第一 みんなで災害をなくし緑十字を完成させよう
内容量1台注文コード89901104品番記録-900K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,500
セット内容
マグネット札:緑(大サイズ)×30枚・緑(小サイズ)×3枚・赤(大サイズ)×4枚・赤(小サイズ)×2枚・橙(大サイズ)×4枚・橙(小サイズ)×2枚
両面数字札:0~9(5枚組)×13組・1~12(6枚組)×1組
文字内容交通安全材質スチール仕様アルミ枠付トラスコ品番815-1383寸法(mm)900×600×13質量(kg)4.3日本緑十字社品番229901
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

無災害記録板 229450・119451・229900・229901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする